pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-46R-54S DEVIATORE A 4 VIE 1P 20A - CS20-46R-54S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-46R-54S DEVIATORE A 4 VIE 1P 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8024873189329

Codice prodotto

ITWCS20-46R-54S

Cod. produttore

CS20-46R-54S

Produttore

ITW

Tipologia:

Interruttore a stadi

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Manopola standard, protezione frontale IP40. Commutatori multivie. Unipolare 2 elementi. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 54.