pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-25R-72S COMM. AMPER..0-1-2-3 2P 20A X3 RID - CS20-25R-72S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-25R-72S COMM. AMPER..0-1-2-3 2P 20A X3 RID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

386 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873188797

Codice prodotto

ITWCS20-25R-72S

Cod. produttore

CS20-25R-72S

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite