pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P - CS20-07R-72NL

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-07R-72NL COMM. DI LINEA+BLLUCCHETTI 1-0-2 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 120 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8024873188377

Codice prodotto

ITWCS20-07R-72NL

Cod. produttore

CS20-07R-72NL

Produttore

ITW

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

120 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di linea 1-0-2 3P 20A protezione frontale IP54 Manopola Lucchettabile 45? Fissaggio retroquadro 72x72 Nero/Grigio