pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-02FC-22DH INT.022 COMANDO A MANOPOLA 0-1 2P 2 - CS20-02FC-22DH

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-02FC-22DH INT.022 COMANDO A MANOPOLA 0-1 2P 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 120 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873187868

Codice prodotto

ITWCS20-02FC-22DH

Cod. produttore

CS20-02FC-22DH

Produttore

ITW

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

120 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite