pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 16A - CP16-07R-64S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64S COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873255260

Codice prodotto

ITWCP16-07R-64S

Cod. produttore

CP16-07R-64S

Produttore

ITW

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP54

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di linea 1-0-2 16A 3P Protezione frontale IP54 Manopola Standard 60? Fissaggio retroquadro 64x64