pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCP16-04FC-48S INT. 0-1 4P 16A FISS CENTRALE - CP16-04FC-48S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCP16-04FC-48S INT. 0-1 4P 16A FISS CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873254881

Codice prodotto

ITWCP16-04FC-48S

Cod. produttore

CP16-04FC-48S

Produttore

ITW

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP54

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore 0-1 16A 4P Protezione frontale IP54 Manopola standard 60? Fissaggio centrale ? 22