ITALWEBER SPA - ITWCP16-04FC-22DH INT 0-1 4P 16A - CP16-04FC-22DH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - no
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873254867
Codice prodotto
ITWCP16-04FC-22DH
Cod. produttore
CP16-04FC-22DH
Produttore
ITW
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP54
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite