pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7852014R1 QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VR.04R1 - 7852014R1

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7852014R1 QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VR.04R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 217 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Altezza - 307 mm

  • Profondità - 105 mm

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873171072

Codice prodotto

ITW7852014R1

Cod. produttore

7852014R1

Produttore

ITW

Larghezza:

217 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Altezza:

307 mm

Profondità:

105 mm

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di fusibile:

gPV

Protezione dell'ingresso:

25 A

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Temperatura di impiego:

-30...90 °C

Corrente d'uscita max.:

25 A

Colore:

Grigio

Numero di ingressi per conduttori:

2

Tipo di introduzione:

Altro

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 2 stringa 2 uscita. In: 2x16A. N. portafusibili: 2 x PCF 2x38. Scaricatore: 2x550V/40kA. H x L x P mm: 300 x 400 x 150.