ITALWEBER SPA - ITW7852014F QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.04F - 7852014F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 217 mm
Protezione delle catene - Bipolare
Altezza - 307 mm
Profondità - 105 mm
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873171164
Codice prodotto
ITW7852014F
Cod. produttore
7852014F
Produttore
ITW
Larghezza:
217 mm
Protezione delle catene:
Bipolare
Altezza:
307 mm
Profondità:
105 mm
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di fusibile:
gPV
Protezione dell'ingresso:
25 A
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Temperatura di impiego:
-30...90 °C
Corrente d'uscita max.:
25 A
Colore:
Grigio
Numero di ingressi per conduttori:
2
Tipo di introduzione:
Altro


