pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7851017P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7P - 7851017P

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7851017P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 217 mm

  • Altezza - 235 mm

  • Profondità - 105 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873172376

Codice prodotto

ITW7851017P

Cod. produttore

7851017P

Produttore

ITW

Larghezza:

217 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

105 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di fusibile:

gPV

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di impiego:

-30...90 °C

Corrente d'uscita max.:

16 A

Colore:

Grigio

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di introduzione:

Altro

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 1 stringa 1 uscita. In: 16A. N. portafusibili: 1 x PCF 2x38. Scaricatore: 550V/40kA. H x L x P mm: 235 x 217 x 105.