ITALWEBER SPA - ITW7851017 QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7 - 7851017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 217 mm
Protezione delle catene - Bipolare
Altezza - 235 mm
Profondità - 105 mm
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873170327
Codice prodotto
ITW7851017
Cod. produttore
7851017
Produttore
ITW
Larghezza:
217 mm
Protezione delle catene:
Bipolare
Altezza:
235 mm
Profondità:
105 mm
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di fusibile:
gPV
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Funzione di monitoraggio:
No
Temperatura di impiego:
-30...90 °C
Corrente d'uscita max.:
16 A
Colore:
Grigio
Numero di ingressi per conduttori:
1
Tipo di introduzione:
Altro


