pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7850510 QUADRO DI CAMPO 1 STR DC+AC VR.490 - 7850510

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7850510 QUADRO DI CAMPO 1 STR DC+AC VR.490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873171539

Codice prodotto

ITW7850510

Cod. produttore

7850510

Produttore

ITW

Centralini cablati per lato corrente continua e lato corrente alternata. I prodotti presentati in questa pagina si riferiscono a quadri di protezione inverter per il lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, ed a quadri misti, contenenti tutto il necessario per la protezione combinata sia del lato in corrente continua, sia del lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, immediatamente a valle dell’inverter. Possono essere progettati e realizzati quadri elettrici personalizzati su disegno o specifiche del cliente, e quadri elettrici per corrente alternata comprendenti anche la protezione di interfaccia a norma CEI 0-21 e tutti i relativi accessori di gestione. Tipo: monofase. Scaricatore DC: 2445208 (1000 / 40kA). ScaricatSore AC: 2441524 (tipo 1+1 / 40 kA). In: 16A.