pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7850501 QUADRO TRIFASE CEI 0-21 P=13KW - 7850501

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7850501 QUADRO TRIFASE CEI 0-21 P=13KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 60

  • Tipo di copertura - Coperchio

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873267874

Codice prodotto

ITW7850501

Cod. produttore

7850501

Produttore

ITW

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

60

Tipo di copertura:

Coperchio

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Grigio

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

450 mm

Larghezza:

550 mm

Profondità:

230 mm

Quadro per lato AC degli impianti fotovoltaici - Tipo: trifase - Con protezione di interfaccia (SPI) - Potenza: 13kW - Singolo inverter