pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7790525 STAFFE SFL1 (SET 4 PZ.) - 7790525

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7790525 STAFFE SFL1 (SET 4 PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873023838

Codice prodotto

ITW7790525

Cod. produttore

7790525

Produttore

ITW

Accessori per cassette serie cubo S. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: SFL1. Descrizione: set (4 pz) staffe fissaggio.