pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7790510 CERNIERE DSHI-1 (SET 2 PZ.) - 7790510

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7790510 CERNIERE DSHI-1 (SET 2 PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020790

Codice prodotto

ITW7790510

Cod. produttore

7790510

Produttore

ITW

Accessori per cassette serie cubo D. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti perospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: DSHI-1. Descrizione: set 2 pz - cerniere per coperchi.