pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7790015 PIASTRA DMP 1520 - 7790015

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7790015 PIASTRA DMP 1520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020530

Codice prodotto

ITW7790015

Cod. produttore

7790015

Produttore

ITW

Accessori per cassette serie cubo D. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: DMP 1520. Dimensioni (largh x altez x spess):133 x 172 x 1,5 mm