pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7580223 PIASTRE DI FONDO METALLO MNL030 - 7580223

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7580223 PIASTRE DI FONDO METALLO MNL030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873176220

Codice prodotto

ITW7580223

Cod. produttore

7580223

Produttore

ITW

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Perforato:

no

Piastre di fondo metallo. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinantie dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: MNL030.