pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7580203 QUADRI DA PARETE MNL030VT - 7580203

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7580203 QUADRI DA PARETE MNL030VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873174608

Codice prodotto

ITW7580203

Cod. produttore

7580203

Produttore

ITW

Quadri da parete IP65 con porta trasparente - serie “MNL”. Comprendono le staffe di fissaggio a parete. Le piastre di fondo non sono comprese e vanno ordinate separatamente. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Tipo: MNL030VT. Dimensioni (L x H x P): 450 x 550 x 230 mm.