ITALWEBER SPA - ITW7570251 STAFFA DA PALO MNL010 - 7570251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8024873176022
Codice prodotto
ITW7570251
Cod. produttore
7570251
Produttore
ITW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di montaggio
Materiale:
Acciaio
Accessori. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agentichimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Descrizione: staffa da palo. Per quadri tipo: MNL010.


