pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7570226 PIASTRE DI FONDO ISOLANTE QDR050 - 7570226

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7570226 PIASTRE DI FONDO ISOLANTE QDR050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873175834

Codice prodotto

ITW7570226

Cod. produttore

7570226

Produttore

ITW

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Perforato:

no

Piastre di fondo isolante. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: QDR050.