pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7000120 CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M - 7000120

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7000120 CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873136354

Codice prodotto

ITW7000120

Cod. produttore

7000120

Produttore

ITW

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

300 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Profondità:

140 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Barra DIN:

sì

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.