pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3591001 PONTICELLO PER PARALLELO SEZ LS - 3591001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3591001 PONTICELLO PER PARALLELO SEZ LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873161127

Codice prodotto

ITW3591001

Cod. produttore

3591001

Produttore

ITW

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Ponticello per parallelo. Gli interruttori sezionatori per utilizzo in corrente continua sono disponibili in svariate versioni. Essi sono particolarmente indicati per il sezionamento dei cavi che dai pannelli si dirigono verso l’inverter, all’interno degli impianti fotovoltaici. Sono disponibili maniglie dirette oppure maniglie bloccoporta, insieme con tutti i necessari accessori di protezione e gestione. Per il loro uso ottimale, si raccomanda la consultazione delle tabelle tecniche presenti a pagina 273. Occorre porre attenzione al fatto che i dati delle tabelle si riferiscono a sezionatori i cui poli siano già stati ponticellati, secondo gli schemi visibili a pagina 274. Tipo: LSB-1. Descrizione: Ponticello per parallelo. In: 32A.