pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW34311001 INT.MANOVRA W100-P1/3 100A - 34311001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW34311001 INT.MANOVRA W100-P1/3 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

224 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873034841

Codice prodotto

ITW34311001

Cod. produttore

34311001

Produttore

ITW

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

In alto/in basso

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Interruttore sezionatore serie P senza portafusibili - Corrente = 100A - Grandezza 1 - Tipo: tripolare - Modello: P1