ITALWEBER SPA - ITW33216 PORTAF.LTS000 A CAV.100A 690V - 33216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC000
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 125 A
Esecuzione del cavalierino - sì
Dispositivo di orientamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4021267332167
Codice prodotto
ITW33216
Cod. produttore
33216
Produttore
ITW
Dimensione:
HPC000
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
125 A
Esecuzione del cavalierino:
sì
Dispositivo di orientamento:
sì
Portafusibile sezionabile LTS-000-CAV - Per fissaggio su sistema a barre 60 mm - Tipo: 3P - Grandezza: NH-000 - Corrente = 125A


