pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW33203 PORTAF SEZ. LTS3 630A 690V - 33203

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW33203 PORTAF SEZ. LTS3 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Dispositivo di orientamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4021267332037

Codice prodotto

ITW33203

Cod. produttore

33203

Produttore

ITW

Dimensione:

HPC3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

3

Dispositivo di orientamento:

sì

Portafusibili tripolare sezionabile serie "LTS"senza monitoraggio fusibili, realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente alla fiamma. Viene montato su piastra di fondo e, tramite un kit, può essere montati su guida DIN (solo grandezze 00-1-2). Il sezionamento avviene tramite apertura o chiusura del coperchio. I fusibili rimangono all’interno del coperchio aperto.