pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3100210 PORTAF SEZ. LTS/K-00X3 160A 690V - 3100210

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3100210 PORTAF SEZ. LTS/K-00X3 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

224 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873265450

Codice prodotto

ITW3100210

Cod. produttore

3100210

Produttore

ITW

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

In alto/in basso

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

sì

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore portafusibili - Modello: LTS/K - Tipo: tripolare - Per fusibili grandezza NH-00 - Corrente max = 160A - Tensione max = 690V