ITALWEBER SPA - ITW2699802 MICRO MCR NH2C-3 10A 250V - 2699802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Adatto per - Fusibile
Dimensione del fusibile - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873087809
Codice prodotto
ITW2699802
Cod. produttore
2699802
Produttore
ITW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Adatto per:
Fusibile
Dimensione del fusibile:
Altro
Microinterruttori. I coltelli vengono di solito utilizzati come neutro nelle basi portafusibili NH. La versione con contatti isolati garantisce una migliore protezione contro i contatti accidentali. Le maniglie di estrazione universali possono essere utilizzate per qualunque tipo di fusibile dalla grandezza NH-00 alla NH-3. Sono tutte isolate a 1000V. La maniglia codice 2690305 include una protezione anche dell’avambraccio dell’utilizzatore, in modo da minimizzare il rischio di contatti accidentali. I micro si montano direttamente sulla parte superiore dei fusibili NH (dove è presente una apposita “molla” in grado di attivarli) e vengono utilizzati per disporre della segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. Descrizione: per fusibili NH grandezza2C-3 aM.


