ITALWEBER SPA - ITW2612501 PORTAF 170H3006 1250A 1400V - 2612501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - Altro
Corrente nominale - 1250 A
Numero di poli - 1
Tipo di montaggio - Avvitabile
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873034162
Codice prodotto
ITW2612501
Cod. produttore
2612501
Produttore
ITW
Dimensione:
Altro
Corrente nominale:
1250 A
Numero di poli:
1
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
no
Portafusibili unipolari interasse 80/110 mm. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte di tipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per il fissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchi di fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Tipo: 170H3006. In: 1250A.