ITALWEBER SPA - ITW2590187 CALOTTE 2-WC (SET 2 PZ.) - 2590187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura morsetti
Adatto per - Parte inferiore fusibile
Dimensione del fusibile - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873026976
Codice prodotto
ITW2590187
Cod. produttore
2590187
Produttore
ITW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura morsetti
Adatto per:
Parte inferiore fusibile
Dimensione del fusibile:
Altro
Componenti per protezioNe portafusibili NHD e NHU. Per la protezione delle basi NHU-00 tripolari, esiste un codice speciale (2590181) che comprende sei coperture per la protezione delle pinze e quattro separatori laterali, al quale vanno aggiunte tre calotte trasparenti coprifusibili per la protezione completa. Per tutte le altre basi (escluse quelle con il microinterruttore e la base NH-1 1000V, per le quali non sono disponibili accessori di protezione), occorre utilizzare i componenti di protezione singoli: calotte protezione pinze, calotte trasparenti coprifusibili e separatori laterali. Per l’unione delle basi e per l’utilizzo dei separatori, occorre fare uso degli appositi adattatori. Grandezza: 2. Tipo: 2-WC. Descrizione: calotte di protezione per pinze.


