pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2550110 PORTAF NHU-1DIN-MS 250A 690V - 2550110

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2550110 PORTAF NHU-1DIN-MS 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di collegamento - Connettore M10

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873026846

Codice prodotto

ITW2550110

Cod. produttore

2550110

Produttore

ITW

Dimensione:

HPC1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di collegamento:

Connettore M10

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

250 A

Esecuzione del cavalierino:

no

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: con microinterruttore - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite