ITALWEBER SPA - ITW2550010 PORTAF NHU-0DIN-MS 160A 690V - 2550010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC0
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipo di collegamento - Connettore M8
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 160 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873026839
Codice prodotto
ITW2550010
Cod. produttore
2550010
Produttore
ITW
Dimensione:
HPC0
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di collegamento:
Connettore M8
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
160 A
Esecuzione del cavalierino:
no
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: con microinterruttore - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


