pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2540016L PORTAF PK1-100 250A 1000VAC - 2540016L

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2540016L PORTAF PK1-100 250A 1000VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Esecuzione del cavalierino - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873299110

Codice prodotto

ITW2540016L

Cod. produttore

2540016L

Produttore

ITW

Dimensione:

HPC1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione del cavalierino:

no

Tipo di collegamento:

Connettore M10

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

no