ITALWEBER SPA - ITW2504030 PORTAF NHV-00 3P 160A 690V - 2504030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Tipo di montaggio - Avvitabile
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873265900
Codice prodotto
ITW2504030
Cod. produttore
2504030
Produttore
ITW
Dimensione:
HPC00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Connettore M8
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: NHV - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


