ITALWEBER SPA - ITW2470007 REL MR-41 1X16A 250V - 2470007
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 65 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8024873118879
Codice prodotto
ITW2470007
Cod. produttore
2470007
Produttore
ITW
Funzione:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
65 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
12...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
12...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC