pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2445207N SPD PV IT-PRO T2-600 2+0 - 2445207N

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2445207N SPD PV IT-PRO T2-600 2+0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20000 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1400 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873310204

Codice prodotto

ITW2445207N

Cod. produttore

2445207N

Produttore

ITW

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20000 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1400 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25000 kA

Tensione permanente DC max.:

600 V

Max. corrente di scarica (8/20):

50000 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1400 kV

Livello di protezione N-PE:

1400 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

250 A

Protezione da cortocircuito integrata:

sì

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione - Classe II - Tipo: 2+0 - Per impianti fotovoltaici - Tensione Uc = 600V DC - In = 20kA - Imax = 40kA - Tipo N