pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2341131 PORTAF SEZ.DCH 1X31N 20A 400V - 2341131

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2341131 PORTAF SEZ.DCH 1X31N 20A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895703235

Codice prodotto

ITW2341131

Cod. produttore

2341131

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

8,5x31,5 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: unipolare + neutro - Corrente = 20A - Tensione = 400V