pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2307238 PORTAF SEZ. SBCC 2X38 30A 600V - 2307238

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2307238 PORTAF SEZ. SBCC 2X38 30A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873094944

Codice prodotto

ITW2307238

Cod. produttore

2307238

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20