ITALWEBER SPA - ITW2306338 PORTAF SEZ. BCC 3X38 30A 600V - 2306338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8024873078548
Codice prodotto
ITW2306338
Cod. produttore
2306338
Produttore
ITW
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20