pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2305351 PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V - 2305351

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2305351 PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873081982

Codice prodotto

ITW2305351

Cod. produttore

2305351

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

4.5

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: tripolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con microinterruttore