ITALWEBER SPA - ITW2303038 PORTAF SEZ.BCH 3X38 32A 690V - 2303038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8024873078708
Codice prodotto
ITW2303038
Cod. produttore
2303038
Produttore
ITW
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
58 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


