pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2222021 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V - 2222021

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2222021 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873101161

Codice prodotto

ITW2222021

Cod. produttore

2222021

Produttore

ITW

Dimensione:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Altro

Esecuzione con copertura:

sì

Portafusibile Neozed per guida DIN - 3 poli - Per fusibili D02 / E18 / 63A