pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2221021 PORTAF NEOD/E14 3P 16A 400V - 2221021

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2221021 PORTAF NEOD/E14 3P 16A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione - D01

  • Materiale - Altro

  • Esecuzione con copertura -

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873101123

Codice prodotto

ITW2221021

Cod. produttore

2221021

Produttore

ITW

Numero di poli:

3

Dimensione:

D01

Materiale:

Altro

Esecuzione con copertura:

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica con mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 3P. In: 16A.