ITALWEBER SPA - ITW2221001 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V S.MOSTR - 2221001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Dimensione - D01
Materiale - Altro
Esecuzione con copertura - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
15 PZ
EAN
8024873101109
Codice prodotto
ITW2221001
Cod. produttore
2221001
Produttore
ITW
Numero di poli:
1
Dimensione:
D01
Materiale:
Altro
Esecuzione con copertura:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
16 A
Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica senza mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 1P. In: 16A.


