ITALWEBER SPA - ITW2159121 CONTATTO AUSILIARIO PSM80/125 - 2159121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Interruttore ausiliario
Tensione di commutazione nominale - 6 A
Tensione nominale - 230 V
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3838895342816
Codice prodotto
ITW2159121
Cod. produttore
2159121
Produttore
ITW
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Tensione nominale:
230 V
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A