pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910038/1 TELO ISOLANTE 1000X800 MM 0,5 - 1910038/1

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910038/1 TELO ISOLANTE 1000X800 MM 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873261940

Codice prodotto

ITW1910038/1

Cod. produttore

1910038/1

Produttore

ITW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Plastica

Telo isolante. Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali. Rotolo, altezza 1,4 m - Lunghezza 55 m - Accessori: PI96 pinza isolante a molla (da acquistare separatamente cod. 1910039). Flessibilissimo, trasparente, spessore 0,3 mm,resistente agli olii, agli acidi, autoestinguente. Disponibile in pezzi aventi dimensioni 1 m x 80 cm (codice 1910038/1). Tipo: ISOL/R. Tensione di prova: 5KV. Tensione di utilizzo: 1KV