pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1904025 FUS FMT 25A 7,2KV - 1904025

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1904025 FUS FMT 25A 7,2KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 7.2 kV

  • Con segnalatore d'urto - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873094357

Codice prodotto

ITW1904025

Cod. produttore

1904025

Produttore

ITW

Classe di funzionamento:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

7.2 kV

Con segnalatore d'urto:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

Lunghezza:

192 mm

Diametro:

53 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

DIN

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N (modello standard) - Corrente = 25A - Tensione = 7,2kV