pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1902002 FUS FMT 2A 24KV - 1902002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1902002 FUS FMT 2A 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 24 kV

  • Con segnalatore d'urto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873090120

Codice prodotto

ITW1902002

Cod. produttore

1902002

Produttore

ITW

Classe di funzionamento:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

24 kV

Con segnalatore d'urto:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

Lunghezza:

442 mm

Diametro:

53 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

DIN

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N - Corrente = 2A - Tensione = 24kV