pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1901160 FUS FMT 160A 17,5KV - 1901160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1901160 FUS FMT 160A 17,5KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale - 17.5 kV

  • Con segnalatore d'urto - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

7611919035828

Codice prodotto

ITW1901160

Cod. produttore

1901160

Produttore

ITW

Classe di funzionamento:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale:

17.5 kV

Con segnalatore d'urto:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

Lunghezza:

367 mm

Diametro:

85 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

DIN

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N (modello standard) - Corrente = 160A - Tensione = 17,5kV