pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1901020S FUS FMT 20A 17,5KV 80N - 1901020S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1901020S FUS FMT 20A 17,5KV 80N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 17.5 kV

  • Con segnalatore d'urto - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873099505

Codice prodotto

ITW1901020S

Cod. produttore

1901020S

Produttore

ITW

Classe di funzionamento:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

17.5 kV

Con segnalatore d'urto:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

Lunghezza:

367 mm

Diametro:

53 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

DIN

Caratteristica di intervento:

Altro