ITALWEBER SPA - ITW1812205 TUBETTO NEUTRO 6X32 - 1812205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873166863
Codice prodotto
ITW1812205
Cod. produttore
1812205
Produttore
ITW
Misura:
6,3×32 mm
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Tubetto di neutro per fusibili 6,3 x 32 mm


